{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 73,66 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221106 50/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393378 | |
Številka proizvajalca | 3366530 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 50/7
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
630,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
510,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Pogrezovanje |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 50 | 50 |
⌀ D3 | 42,6 | 37 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 | 0,85 |
Kot rampe αmaks | 0,7 | 0,48 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji | Kopirni rezkar |