Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. 2

Št. art.: 229695 2
(1,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon TX7
    Navoj M2,5
    Dolžina L 6 mm
    Zatezni moment 0,9 Nm
    Oznaka proizvajalca SR M2.5X6-T7-60
    Vrsta izdelka Vijak za obračalno ploščico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 229695 2
    EAN/GTIN 7291075420807
    Številka proizvajalca 7006316

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico