{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 25 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,08 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221104 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075393309 | |
Številka proizvajalca | 3336689 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 20/3
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
331,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
217,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
227,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 25 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,08 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |