{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 83 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,8 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 64,45 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221104 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393347 | |
Številka proizvajalca | 3369972 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z navojem, ⌀ Dc/številoC/število rezil Z: 42/6
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
508,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 34,6 mm | 32 mm | 29 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |