Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 32/5

Št. art.: 221104 32/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
⌀ D3 24,6 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 56,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,8 mm
Kot rampe αmaks 1,2 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 42,97 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU040310..
Oznaka proizvajalca FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Vrsta izdelka Kopirni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221104 32/5
EAN/GTIN 7291075393323
Številka proizvajalca 3336691

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico