{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,2 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 42,97 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. | |
Nastavitveni kot κ | 17 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Oznaka proizvajalca | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |
Številka izdelka | 221106 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075393354 | |
Številka proizvajalca | 3336686 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 32/5
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
465,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
468,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 | 19 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 56,6 | 51 |
Dolžina rampe L za αmaks | 42,97 | 18 |
Serie | LOGIQ4FEED | FeedKing |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 |