FFX4 ED12-1-030-C12-04 Stebelni rezkar za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 4 rezalnimi robovi za velika podajanja

Št. art.: 3336668
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ4FEED
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3336668
    EAN/GTIN 7291075392722
    Številka proizvajalca 3336668
    L-število L23980 451

    Opis

    Opis:

    Končni frezalnik s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, celotna dolžina (OAL) 90 mm, velikost peclja okrogla, velikost peclja okrogla

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 4,6 mm
    • Premer (DC/DCX) 12 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 1
    • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
    • Dolžina glave (levo) 30 mm
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 040310 T.
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,6 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
    • Navor (TQ) 0,9 Nm

    Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico