{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 154 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,8 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,4 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 71,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215160 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197349347 | |
Številka proizvajalca | 215160 80/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 80/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
547,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
707,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
501,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
740,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | SO.. 0836.. | AP.. 16.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |