{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SO.. 0836.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 214906 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197674487 | |
Številka proizvajalca | 214906 80/7 |