GARANT Softcut® HSI, široka delitev 40/4 mm

Št. art.: 214906 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 40 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 0836..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214906 40/4
EAN/GTIN 4045197674456
Številka proizvajalca 214906 40/4

Opis

Izvedba:

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

Opomba:

Da je mogoče uporabiti vsa 4 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.
Za natančne 90° kote izberite ap = 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico