Rezalna obračalna ploščica SOMT 083608 PDER, za Softcut® HSI, HB7520, Tip: UNI

Št. art.: 214955 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,90 € / kos
  • od 10 kos
    10,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 083608 PDER
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214955 UNI
EAN/GTIN 4045197730039
Številka proizvajalca 214955 UNI
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.