GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC 63/6 mm

Št. art.: 215160 63/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ⌀ rezila DC 63 mm
    Število rezil Z 6
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
    ⌀ D3 57 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 120 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,8 mm
    Kot rampe αmaks 0,52 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 54,95 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215160 63/6
    EAN/GTIN 4045197349316
    Številka proizvajalca 215160 63/6

    Opis

    Izvedba:

    Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

    Uporaba:

    Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.
    Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
    Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico