{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 314 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 318 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,19 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 151,95 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215160 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197349392 | |
Številka proizvajalca | 215160 160/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 160/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
956,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
880,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 | 40 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | AP.. 16.. |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |