{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215122 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197861429 | |
Številka proizvajalca | 215122 80/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang 80/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
740,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
707,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
547,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
501,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
569,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Delitev rezil | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |