{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 66 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 111 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,39 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 44,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 120408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212910 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197514356 | |
Številka proizvajalca | 212910 66/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 66/5mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 120408 | RD..1604 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ rezila DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |