{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FeedKing | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 79 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,85 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,6 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 28,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 120408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 12 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212910 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320995 | |
Številka proizvajalca | 212910 50/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/4mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
368,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |