Rezkar za velika podajanja Power Q z navojem, za obračalne rezalne ploščice XD.., ⌀ D/število rezil Z: 30/2mm

Št. art.: 212816 30/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 30 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 14 mm
Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
Kot rampe αmaks 4,42 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212816 30/2
EAN/GTIN 4045197939302
Številka proizvajalca 212816 30/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico