Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 32/2 mm

Št. art.: 212816 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Power Q
    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala z navojem
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 16 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
    Vpenjalni navoj M M16
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,5 mm
    Kot rampe αmaks 3,71 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 12,34 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XDM.120516
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212816 32/2
    EAN/GTIN 4045197939319
    Številka proizvajalca 212816 32/2

    Opis

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
    Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "Power Q" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico