{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 47 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,25 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 27,43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212809 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074807 | |
Številka proizvajalca | 212809 42/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 42/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
326,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
363,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 | XD.. 120408 | XOMU094812 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 mm | 21 mm | 32 mm |
Kot rampe αmaks | 1,25 stopinj | 0,84 stopinj | 1,16 stopinj |