{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 85 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 0,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,26 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,13 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212802 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938916 | |
Številka proizvajalca | 212802 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 35 | 50 |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ rezila DC | 20 | 20 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 | 38 |
Kot rampe αmaks | 2,26 | 1,62 |