{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMW060310ZZSR | |
Tip | TRDA | |
Zvrst | HB4715 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,4 mm | |
Debelina ploščice S | 3.18 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212830 HART | |
EAN/GTIN | 4045197942579 |