{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMT060310ZZER | |
Tip | UNI | |
Zvrst | HB415 | |
Rezalni material | HM | |
priporočena globina rezanja ap maks | 1 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2 mm | |
Debelina ploščice S | 3.18 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212854 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197943101 |