{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 9,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201842 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197543622 | |
Številka proizvajalca | 201842 9,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini rezkar 9,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
31,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,5×D pri robljenju ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Celotna dolžina L | 48 | 72 | 55 | 72 |
Norm | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
⌀ rezila DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Dolžina rezil Lc | 11 | 22 | 11 | 22 |
Število zob Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |