VHM mini rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,5mm

Št. art.: 201842 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 39 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HB
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Korekcijski faktor za vc 1,25
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201842 5,5
EAN/GTIN 4045197543530
Številka proizvajalca 201842 5,5

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prijemalna površina podobna DIN 6535 HB.
Cenovno ugodna alternativa.

Opomba:

Prihranite si stroške naknadnega brušenja:
Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM mini rezkar, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 5,5mm

VHM mini rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,5mm

po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN neprevlečeni TiAlN
Barvni prstan brez brez zelena
Celotna dolžina L 39 mm 57 mm 50 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega ⌀ h10 e8 e8
Tip N N N
Število zob Z 3 3 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico