{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201842 2 | |
EAN/GTIN | 4045197543462 | |
Številka proizvajalca | 201842 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM mini rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
1.413 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
510 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 35 mm | 50 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm |
Število zob Z | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |