{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201842 1 | |
EAN/GTIN | 4045197543424 | |
Številka proizvajalca | 201842 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM mini rezkar 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
958 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 1 | 1 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 | 30 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |