{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201842 4 | |
EAN/GTIN | 4045197543509 | |
Številka proizvajalca | 201842 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM mini rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezila DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Število zob Z | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |