{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7,75 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 42 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 201842 7,75 | |
EAN/GTIN | 4045197543585 | |
Številka proizvajalca | 201842 7,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini rezkar 7,75 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 42 | 63 | 55 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Oblika držala | HB | HB | HB |
Kot spirale | 30 | 30 | 45 |
Tip | N | N | N |
Število zob Z | 3 | 2 | 3 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |