Mini rezkarji VHM 9,7 mm

Št. art.: 202266 9,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 9,7 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 11 mm
Celotna dolžina L 55 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Oblika držala HB
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,08 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202266 9,7
EAN/GTIN 4045197864864
Številka proizvajalca 202266 9,7

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Držalo podobno DIN 6535 HB.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja:
Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Mini rezkarji VHM  9,7 mm

Mini rezkarji VHM 9,7 mm

po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
26,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard DIN 6527
Oblika držala HB HB HB
⌀ rezila DC 9,7 9,7 9,7
Rezalni material VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ e8 h10 e8
Število zob Z 3 3 2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico