Mini rezkarji VHM 3 mm

Št. art.: 202266 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 5 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HB
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202266 3
EAN/GTIN 4045197864727

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Držalo podobno DIN 6535 HB.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja:
Ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico