{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 300 mm | |
Zob na colo | 10 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 1,25 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 300/10 | |
EAN/GTIN | 4045197345851 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage 300/10
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 25 | 25 | 32 |
Dolžina L | 300 | 300 | 300 |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Debelina | 1,25 | 1,6 | 2 |
Zob na colo | 10 | 10 | 10 |
Ozobljenje | normal | normal | normal |