{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 300 mm | |
Zob na colo | 10 | |
Rezalni material | HSS | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171150 300/10 | |
EAN/GTIN | 4045197095121 | |
Številka proizvajalca | 171150 300/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 300/10
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina L | 300 mm | 300 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm |
Debelina | 2 mm | 1,6 mm |
Zob na colo | 10 | 10 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |