{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 400 mm | |
Zob na colo | 10 | |
Rezalni material | HSS | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171150 400/10 | |
EAN/GTIN | 4045197095183 | |
Številka proizvajalca | 171150 400/10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 400/10
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 32 mm | 32 mm |
Dolžina L | 400 mm | 400 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm |
Zob na colo | 10 | 10 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |