{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 350 mm | |
Zob na colo | 8 | |
Rezalni material | HSS | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171150 350/8 | |
EAN/GTIN | 4045197095152 | |
Številka proizvajalca | 171150 350/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |