{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 450 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | HSS | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171150 450/6 | |
EAN/GTIN | 4045197095206 | |
Številka proizvajalca | 171150 450/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List strojne žage za Kasto, HSS, Dolžina L / zob na colo: 450/6
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina L | 450 mm | 450 mm |
Rezalni material | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | 10,5 mm |
Debelina | 2 mm | 2 mm |
Zob na colo | 6 | 6 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |