{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 500 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 500/6 | |
EAN/GTIN | 4045197347008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List strojne žage, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 500/6
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
od
1
Kosov
57,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Dolžina L | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Debelina | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Zob na colo | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |