{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 400 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 400/6 | |
EAN/GTIN | 4045197346919 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List strojne žage, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 400/6
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 32 mm | 32 mm |
Dolžina L | 400 mm | 400 mm |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm |
Debelina | 1,6 mm | 2 mm |
Zob na colo | 6 | 6 |
Ozobljenje | normal | normal |