{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 400 mm | |
Zob na colo | 8 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 400/8 | |
EAN/GTIN | 4045197346926 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List strojne žage, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 400/8
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Debelina | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Zob na colo | 8 | 8 | 8 |
Ozobljenje | normal | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |