{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 450 mm | |
Zob na colo | 6 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 38 mm | |
Debelina | 2 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 450/6 | |
EAN/GTIN | 4045197346964 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage 450/6
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
50,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
42,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 38 | 32 | 38 |
Dolžina L | 450 | 450 | 450 |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
⌀ vpenjalne izvrtine | 10,5 | 10,5 | 8,5 |
Debelina | 2 | 2 | 2 |
Ozobljenje | normal | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |