{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 400 mm | |
Zob na colo | 4 | |
Rezalni material | Ko-Bi3 | |
Ozobljenje | normal | |
Širina | 32 mm | |
Debelina | 1,6 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 8,5 mm | |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |
Številka izdelka | 171550 400/4 | |
EAN/GTIN | 4045197346902 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() List strojne žage 400/4
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
od
1
Kosov
35,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 32 | 32 |
Dolžina L | 400 | 400 |
Rezalni material | Ko-Bi3 | HSS |
Debelina | 1,6 | 2 |
Zob na colo | 4 | 4 |
Ozobljenje | normal | normal |
Vrsta izdelka | Listi za strojne žage | Listi za strojne žage |