Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm

Št. art.: 150175 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
1.567 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 16,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M8
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150175 16,5
EAN/GTIN 4045197085801
Številka proizvajalca 150175 16,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Stožčasta grezila v cenovno ugodni izvedbi.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ D<sub>c</sub>: 16,5mm

Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm

po ponudbi
Na zalogi
1.567 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
848 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.043 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
992 kosov na zalogi
46,80 €
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
50,40 €
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Celotna dolžina L 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 111 mm 60 mm 60 mm 60 mm 111 mm 111 mm 60 mm 60 mm
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Cilindrično držalo s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 Cilindrično držalo s h9
Toleranca držala h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9 h9
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v 0,14 mm/v 0,14 mm/v 0,14 mm/v 0,14 mm/v 0,18 mm/v 0,18 mm/v 0,14 mm/v 0,18 mm/v 0,18 mm/v 0,14 mm/v 0,14 mm/v
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila Stopenjska in stožčasta grezila

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico