{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 16,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomerna | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | |
Celotna dolžina L | 111 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150377 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197868015 | |
Številka proizvajalca | 150377 16,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizno stožčasto grezilo, dolgo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
69,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
43,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.119 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
Precizno stožčasto grezilo HOLEX Pro Steel z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 111 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Standard | Tovarniški standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Toleranca držala | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila | Stopenjska in stožčasta grezila |