Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90° 16,5 mm

Št. art.: 150130 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
766 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 16,5 mm
    Prevleka TiAlN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Delitev rezil grezila neenakomeren
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
    Celotna dolžina L 60 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M8
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,18 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150130 16,5
    EAN/GTIN 4045197700728
    Številka proizvajalca 150130 16,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    75
    Al (kratki odrezki)
    N
    75
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    Jeklo < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

    Prednosti:

    Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90° 16,5 mm

    Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90° 16,5 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    766 kosov na zalogi
    45,90 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Naknadna dobava
    0 kosov na zalogi
    22,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 3 3
    Barvni prstan zelena zelena
    Celotna dolžina L 60 60
    Kot konice stožčastega grezila 90 90
    Standard DIN 335 C DIN 335 C
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 3,2
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,18 0,14

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico