Precizno stožčasto grezilo 90° 16,5 mm

Št. art.: GG1130 16,5
Nastavi ceno 10 kos (27,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 16,5 mm
    Prevleka TiAlN
    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Delitev rezil grezila neenakomeren
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 335 C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,2 mm
    Celotna dolžina L 60 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M8
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,18 mm/v
    Toleranca držala h9
    Barvni prstan zelena
    Vsebina 10
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1130 16,5
    EAN/GTIN 4062406198435
    Številka proizvajalca GG1130 16,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    75
    Al (kratki odrezki)
    N
    75
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    18
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    Jeklo < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
    Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.
    Kot art. 150130.

    Prednosti:

    Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

    Uporaba:

    Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico