Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 4,3mm

Št. art.: 150130 4,3
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 4,3 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 1,3 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 4 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,08 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150130 4,3
EAN/GTIN 4045197741790
Številka proizvajalca 150130 4,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico