{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Schneidstoff | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Cilindrično držalo s h9 | |
Innenkühlung | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M5 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Schafttoleranz | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150130 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197700711 | |
Številka proizvajalca | 150130 10,4 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |