{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Tap | |
Velikost navoja | 6-32 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,794 mm | |
Korakov na colo | 32 | |
⌀ navoja | 3,51 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
4-kotno držalo □ | 3 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,85 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 27,78 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137910 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406374792 | |
Številka proizvajalca | 137910 6-32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 6-32
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Celotna dolžina L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ navoja | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm | 3,51 mm |
Velikost navoja | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC | 6-32 UNC |
⌀ osnovne izvrtine | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm | 2,85 mm |
Kakovost | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |