Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 2-56

Št. art.: 133375 2-56
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Kakovost: 2B

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Tap
    Velikost navoja 2-56 UNC
    Prevleka TiN
    Vrsta navoja UNC
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 371
    Kakovost 2B
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,453 mm
    Korakov na colo 56
    ⌀ navoja 2,18 mm
    Celotna dolžina L 45 mm
    ⌀ držala Ds 2,8 mm
    4-kotno držalo □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 1,85 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 2
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 2
    Globine navoja 6,54 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 133375 2-56
    EAN/GTIN 4062406373467
    Številka proizvajalca 133375 2-56

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    24
    Al (kratki odrezki)
    N
    25
    Al > 10% Si
    N
    10
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov. Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje.

    Uporaba:

    Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 2-56

    Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 2-56

    po ponudbi
    Na zalogi
    58 kosov na zalogi
    19,15 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    103 kosov na zalogi
    40,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    54 kosov na zalogi
    40,10 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 2 3 2
    Vrsta navoja UNC UNC UNC
    ⌀ osnovne izvrtine 1,85 1,85 1,85
    Standard DIN 371 DIN 371 DIN 371
    4-kotno držalo □ 2,1 2,1 2,1
    Rezalni material HSS E HSS E PM HSS E PM
    Globine navoja 6,54 6,54 6,54

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico