{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Tap | |
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,587 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 23,83 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137910 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406374853 | |
Številka proizvajalca | 137910 3/8-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 3/8-16
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | TiN | TiAlN | AlTiX |
Celotna dolžina L | 100 | 100 | 100 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kotno držalo □ | 5,5 | 7 | 8 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |