{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3×0,35 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desna | |
Korak navoja | 0,35 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 2,2 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 2,65 mm | |
⌀ navoja | 3 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Serie | Pro Tap | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 132925 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4062406373443 | |
Številka proizvajalca | 132925 3X0,35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 3X0,35
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | B | B | B |
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Standard za navoje | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Korak navoja | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |